Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の ゴミ箱
Vikan(ヴァイカン)の ペール・バケツ型ゴミ箱
ヴァイカン バケットカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25716164
品番
5687
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
・カバーをすることでバケットを重ねることが出来ます。
材質
ポリプロピレン
色
レッド
用途
ヴァイカン ハイジーンバケット5686専用カバー
縦(mm)
330
横(mm)
315
TKG品番
9-1422-1403
TKG品番(2017)
6-1276-1403
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
フタ
商品説明動画
バケットカバー使用例
参考になった