ユタカメイク
ユタカメイクの バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
ユタカメイクの PPバンド(手締め・ストッパー用)
梱包用品 PPバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25716278
品番
L-196
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
カラーも豊富で手芸に人気です。
用途
手締め用の結束、梱包。
トラスコ品番
780-5381
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
9
厚さ(mm)
0.5
色
ムラサキ
質量(g)
305
長さ(m)
100
包装形態
シュリンクパック
RoHS指令(10物質対応)
対応