冷蔵庫長靴 -40℃ NR021

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25716295 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

-40℃まで耐寒できます。

サイズ(cm)25 機能耐寒性 足幅EE(高さ/外寸:275(26.0cmの場合) 形状ハイカット 材質/仕上表:ナイロンゴム引きトッピング・裏材:特殊セラミックの中綿入りキルティングライナー・胴部:天然ゴム・底部:天然ゴム・先芯:繊維強化樹脂 種類作業靴 標準質量(g/片足)600(26cm) TKG品番9-1458-0802 TKG品番(2017)6-1306-1402 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする