LB-409 ハンディーレーベル ペール缶オイルポンプ 日平機器 25716296 LB-409 ハンディーレーベル ペール缶オイルポンプ 日平機器 25716296

ハンディーレーベル ペール缶オイルポンプ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25716296 品番LB-409
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ペール缶に直接取付けができる手動式のオイルポンプです。
付属のアタッチメントでネジ式の樹脂製ペール缶にも使用できます。(一部使用できないものがあります)

用途オイル吐出用 トラスコ品番102-0446 セット内容本体 × 1、取り付けアダプター × 2 材質PP・スチール・NBR・ウレタン 全長(mm)460 ホース長さ(m)1.2 ハンドル幅(mm)115 危険物の類別非危険物 太さ(mm)ポンプ部:26 先端外径(Φmm)ノズル:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25716296
2023-06-01
用途:
ペール缶から4l缶への移し替え
有限会社羽田野組 様

同時購入したモノタロウエンジンオイル20Lペール缶に使用するつもりでしたが、どうしてもペール缶の口に装着できないので問い合わせしたところメーカー見解としての回答は「アダプター自体が汎用サイズで作られているため、開口部の形状によっては微妙に合わない場合があります(中略)あまりにも固いようでしたら無理に固定しない方が宜しいかと存じます」でした。
商品説明にも「一部使用できないものがあります」と書かれてはいますが、まさかモノタロウが取り扱っているのにモノタロウペール缶に合わないとは思いもしませんでした。装着できないので固定せずに使ってみましたが上部の穴からオイルが出てきてペール缶がオイルまみれになり悲しくなりました

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。しかしながら弊社サイトに掲載されている商品と、弊社プライベートブランドの商品はあくまで他社製品になりますので、必ず合致させることが出来ません。恐れ入りますが、何卒ご理解いただけますようお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする