シバタ工業
シバタ工業の 安全長靴・長靴
シバタ工業の 防寒長靴/防寒安全長靴
冷蔵庫長靴 -40℃ NR021
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25716304
品番
-
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
-40℃まで耐寒できます。
サイズ(cm)
26
機能
耐寒性
足幅
EE(高さ/外寸:275(26.0cmの場合)
形状
ハイカット
材質/仕上
表:ナイロンゴム引きトッピング・裏材:特殊セラミックの中綿入りキルティングライナー・胴部:天然ゴム・底部:天然ゴム・先芯:繊維強化樹脂
種類
作業靴
標準質量(g/片足)
600(26cm)
TKG品番
9-1458-0803
TKG品番(2017)
6-1306-1403
靴タイプ
長靴