※着用例
ダック
ダックの 防護服・保護服・特殊服
ダックの 足カバー/脚絆
ダックの シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
シューズカバー ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
25716338
品番
R21233AX
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
滑りにくい外エンボス加工
サイズ
フリー
材質
ポリエチレン
色
ブルー
区分
使い捨て
タイプ
ショート
滑り止め効果
あり
TKG品番
9-1458-1301
TKG品番(2017)
6-1306-1501