プラダンクッションロール

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード25716348 品番PCR-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

910mmに対して平行に60ミリピッチで罫線が入ったロール品なので凹凸した場所も楽に養生ができます。
片面に緩衝材が貼り合わせているので保温効果があるシートです。
カッター等で簡単・自由に切断ができ、軽いので容易に持ち運びができます。

用途
工事現場での養生用に。
製品の緩衝保護材に。
災害時の避難場所での養生マットに。
トラスコ品番101-3060 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 厚さ(mm)3.5 長さ(m)30 幅(m)0.91 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※切断面は鋭利な場合もございますので、取り扱いには十分ご注意下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする