曜日別特売
SPY10-P BSBM SPYカップリング プラグ(真鍮) ヤマトエンジニアリング 25716454

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPYカップリング プラグ(真鍮)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード25716454品番SPY10-P BSBM
参考基準価格(税別)¥20,070販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

自動開閉バルブ内蔵です。

用途
ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。
トラスコ品番857-7951最高使用圧力(MPa)2.0耐圧力(MPa)3.0相手側取付サイズR1 1/4材質真鍮使用流体空気、水、作動油他
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする