※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの 継手・パイプ
ヤマトエンジニアリングの 継手
ヤマトエンジニアリングの ホース継手
SPYカップリング ソケット(真鍮)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25716479
品番
SPY10-S BSBM
参考基準価格(税別)
¥43,324
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
自動開閉バルブ内蔵です。
トラスコ品番
857-7953
最高使用圧力(MPa)
2.0
耐圧力(MPa)
3.0
相手側取付サイズ
R1 1/4
用途
ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。
材質
真鍮
使用流体
空気、水、作動油他
商品豆知識
配管工事を支える補助部材