※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPYカップリング プラグ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25716610 品番SPY2-P SUS
参考基準価格(税別)¥3,104 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

自動開閉バルブ内蔵です。

トラスコ品番857-7968 最高使用圧力(MPa)7.5 耐圧力(MPa)10.0 相手側取付サイズR1/4 用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。 材質ステンレス(SUS304) 使用流体空気、水、作動油他

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする