ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの 継手・パイプ
ヤマトエンジニアリングの 継手
ヤマトエンジニアリングの ホース継手
SPYカップリング プラグ(真鍮)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25716716
品番
SPY6-P BSBM
参考基準価格(税別)
¥6,374
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
自動開閉バルブ内蔵です。
トラスコ品番
857-7979
最高使用圧力(MPa)
3.0
耐圧力(MPa)
4.5
相手側取付サイズ
R3/4
用途
ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。
材質
真鍮
使用流体
空気、水、作動油他
商品豆知識
配管工事を支える補助部材