和興商事
和興商事の 耐切創手袋
和興商事の アラミド 耐切創手袋
和興商事の すべり止めなし アラミド
耐切創手袋 タフテック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25716733
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
超高分子ポリエチレンを芯にしてポリエステルをカバーリング
ダイニーマを使用した編み手袋で、耐切創性に優れた手袋です。
サイズ
L
全長(cm)
24.5
材質
ダイニーマ、ポリエステル
色
グレー
仕様
周囲(mm):○A220
機能
耐切創
耐冷温度(℃)
130
TKG品番
9-1479-0303
TKG品番(2017)
6-1324-1703