※使用例
ワコウ
ワコウの エプロン
ワコウの 食品加工・水産現場用エプロン
インナードライエプロン たすき掛け
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25716767
品番
E1600-6
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
インナードライエプロン・ドライシステムに適応した、床面に水を落とさない吸水・速乾素材。・裏面にすれば防水効果のある耐熱フィルムのリバーシブルタイプです。
色
オレンジ
種別
エプロン
質量(g)
125
前丈(cm)
87
アズワン品番
64-6228-30
身幅(cm)
69
TKG品番
9-1485-0404
TKG品番(2017)
6-1329-0404