※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの 継手・パイプ
ヤマトエンジニアリングの 継手
ヤマトエンジニアリングの ホース継手
STYバルブレスカップリング プラグ(おねじ取付用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
真鍮
注文コード
25716795
品番
STY10-PF BSBM
参考基準価格(税別)
¥8,924
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
トラスコ品番
857-8041
用途
バルブレス構造なので高粘度の流体に。
材質
真鍮
最高使用圧力(MPa)
2.0
使用流体
空気、水、作動油他
耐圧力(MPa)
3.0
相手側取付サイズ
R1 1/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材