※使用例
丸善化工
丸善化工の クリーンルーム用ウェア
丸善化工の クリーンウェア
丸善化工の エプロン クリーンウェア
クリーンエプロンDX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
25716819
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
・厚手のセミディスポーサブルタイプ。
・軽い着け心地で長時間着用しても疲れにくい。
色
ホワイト
種別
エプロン
材質
ポリエチレン
質量(g)
58
幅W×全長(mm)
720×1300
TKG品番
9-1487-1202
TKG品番(2017)
6-1331-1302