ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの 継手・パイプ
ヤマトエンジニアリングの 継手
ヤマトエンジニアリングの ホース継手
STYバルブレスカップリング プラグ(おねじ取付用)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス(SUS304)
注文コード
25717529
品番
STY4-PF SUS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
この商品は
材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
トラスコ品番
857-8114
用途
バルブレス構造なので高粘度の流体に。
材質
ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa)
7.5
使用流体
空気、水、作動油他
耐圧力(MPa)
10.0
相手側取付サイズ
R1/2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材