STYバルブレスカップリング ソケット(おねじ取付用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質真鍮 寸法L(mm)42 注文コード25717574 品番STY4-SF BSBM
参考基準価格(税別)¥4,760 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は材質・寸法Lなど18種類から選べます 他の種類を見る

バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。

トラスコ品番857-8119 材質真鍮 全長(mm)42 寸法L(mm)42 寸法H(mm)29 用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。 最高使用圧力(MPa)5.0 寸法A(mm)17 寸法TRc1/2 寸法D(Φmm)35 使用流体空気、水、作動油他 耐圧力(MPa)7.5 相手側取付サイズR1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする