清水食器
清水食器の バンケット用品
清水食器の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
平長角皿 1/2サイズ用 白涼
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25717659
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ブッフェウォーマー雅専用角皿です。ブッフェウォーマー雅にセットして40℃〜55℃で料理を保温できます。
材質
陶器
色
白涼(はくりょう)
高さ(mm)
9(ハカマ付)
奥行(mm)
266
間口(mm)
327
TKG品番
9-1615-0602
TKG品番(2017)
6-1459-0602