3Dノンスリップスタンド スター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL 注文コード25717808 品番-
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

上下どちらも使えて、テーブルの有効スペースを広げます。ボールを傾けて使用できます。

材質芯材/低炭素鋼表面/PVCノンスリップ加工 サイズL 高さ(mm)200 底径(Φmm)260 上部径(Φmm)175 TKG品番9-1654-0602 TKG品番(2017)6-1497-0802

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飾台・卓上器物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする