曜日別特売
STY8-SF SUS STYバルブレスカップリング ソケット(おねじ取付用) ヤマトエンジニアリング 25717827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STYバルブレスカップリング ソケット(おねじ取付用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個材質ステンレス(SUS304)注文コード25717827品番STY8-SF SUS
参考基準価格(税別)¥21,450販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。

用途
バルブレス構造なので高粘度の流体に。
トラスコ品番857-8144材質ステンレス(SUS304)全長(mm)59寸法L(mm)59寸法H(mm)50最高使用圧力(MPa)4.5寸法A(mm)22寸法TRc1寸法D(Φmm)57.8使用流体空気、水、作動油他耐圧力(MPa)6.5相手側取付サイズR1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする