シスタ/ヘンケル(SISTA)
シスタ/ヘンケル(SISTA)の 発泡ウレタン
シスタ/ヘンケル(SISTA)の 発泡ウレタンフォーム
発泡ウレタン ホワイトテックフォーム 750ml
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25717879
品番
SWT-750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
硬化後の寸法安定性が高いので、断熱・充填性能を発揮します。
きめが細かく大きな巣が少ないので安定した断熱性を実現しています。
用途
サッシ、ドアまわりの断熱、防音に。
トラスコ品番
194-9129
適合本体
SGW927、SGW-927L(別売)
色
ホワイト
発泡体積(L)
約33
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.525L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性