東海
東海の キャスター
東海の プレート式キャスター
東海の プレート式 自在車キャスター
プレート式双輪キャスター(エラストマー車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25717897
品番
TE60J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
車輪にエラストマーを巻いて静音、床に優しさを実現しています。
車輪径(Φmm)
60
許容荷重(daN)
98
取付座(mm)
54×54
取付ピッチ(mm)
40
取付高(mm)
76
用途
家具、医療器、ワゴン、什器に。
仕様
プレート式、自在式(ストッパー無)、三角座
トラスコ品番
355-3941
材質
本体:ナイロン、車輪:エラストマー
色
黒
質量(g)
165
車輪幅(mm)
49
取付ピッチY(mm)
40
取付穴径P(mm)
5.5
取付座A(mm)
54
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付座B(mm)
54
注意
※適正積載荷重以下で使用してください。