包装袋用真空パッド パッド外径:30mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25718019 品番 VPE30PBS25-G1-FS
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。
ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。
ベローズ部は3段と5段を用意しました。
3段タイプは高速搬送時の姿勢安定性に優れています。
5段タイプは傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。
リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。
変形しやすい包装袋には極軟質材(ピンク)が、厚いビニール・シート状の包装袋には軟質材(ブルー)が最適です。
吸込み防止アダプタを2種類用意しました。
球面タイプは、しらたき袋などの軟質の包装材に、平面タイプはパウチパックなどの硬質の包装材に最適です。
ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。

用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。 トラスコ品番114-1435 材質パッドゴム:シリコーンゴム、パッドホルダ:アルミニウム、吸込防止アダプタ:ポリプロピレン(PP) 接続口径G1/8A 段数ベローズ:5段 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)外径30 真空取出口G1/8A アダプタタイプ吸込み防止:球面タイプ 硬度(°)リップ:20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする