- 白竜 ステーキフォーク TKG 25718684

白竜 ステーキフォーク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25718684
品番
-
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

至高の切れ味、究極の長切れを追求。ステンレス製で最新の加工技術が施されており、錆びにくく衛生的です。一本、一本丁寧に仕上げられており、デザイン性にも優れた美しいフォルムのナイフ&フォークです。刃先はモリブデンバナジウム鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した切れ味抜群のステーキナイフです。

種別
ステーキフォーク
材質
モリブデンバナジウム鋼
全長(mm)
210
材質(ハンドル)
18-8ステンレス(最中柄)
TKG品番
9-1870-0601
TKG品番(2017)
6-1663-2101
食器の種類
洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする