VPE40PBS43-G2-FF 包装袋用真空パッド パッド外径:40mm PISCO(ピスコ) 25718710

包装袋用真空パッド パッド外径:40mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
真空取出口G1/4A
トラスコ品番114-1504
内容量1個注文コード25718710品番VPE40PBS43-G2-FF
参考基準価格(税別)¥5,016販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。
ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。
ベローズ部は3段と5段を用意しました。
3段タイプは高速搬送時の姿勢安定性に優れています。
5段タイプは傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。
リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。
変形しやすい包装袋には極軟質材(ピンク)が、厚いビニール・シート状の包装袋には軟質材(ブルー)が最適です。
吸込み防止アダプタを2種類用意しました。
球面タイプは、しらたき袋などの軟質の包装材に、平面タイプはパウチパックなどの硬質の包装材に最適です。
ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。

用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。トラスコ品番114-1504材質パッドゴム:シリコーンゴム、パッドホルダ:アルミニウム接続口径G1/4A段数ベローズ:3段RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)外径40真空取出口G1/4Aアダプタタイプ吸込防止:PP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする