9950MOP100P65 超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(強化ナイロン車) 自在式 テンテキャスター 25719035 9950MOP100P65 超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(強化ナイロン車) 自在式 テンテキャスター 25719035

超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(強化ナイロン車) 自在式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25719035 品番9950MOP100P65
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は119,800円となります。
参考基準価格(税別)¥165,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)3292.8 取付座(mm)200×160 取付ピッチ(mm)160 取付高(mm)180 仕様自在式、プレート式 トラスコ品番115-4845 材質金具:鋳鉄、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:強化ポリアミド 質量(kg)12 車輪幅(mm)50 取付高H(mm)180 取付ピッチY(mm)120 取付穴径P(mm)15 取付座A(mm)200 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)160 取付座B(mm)160
注意
※原則キャンセル不可商品となります。
※メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする