プレート式キャスター 520YSシリーズ(ゴム車) 自在

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 仕様プレート式、ローラーベアリング入り、ストッパー式 注文コード25719105 品番520YSRB150
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップ及び長寿命化を実現しました。
産業用キャスターの常識を覆す軽快な旋回性能を持ち、取り回しも軽くなりました。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)370 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)100 取付高(mm)196 仕様プレート式、ローラーベアリング入り、ストッパー式 トラスコ品番337-7869 材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴム 質量(g)2991 タイプ自在式 車輪幅(mm)46 穴径d(Φmm)12.2 取付高H(mm)196 ボス幅B(mm)196 取付ピッチY(mm)100 取付穴径P(mm)13 ボス幅W(mm)62 取付座A(mm)140 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)100 取付座B(mm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする