エアダスターガン(増量ノズル付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード25719507 品番YD-12BN
参考基準価格(税別)¥4,034 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。
微妙な流量調整が可能です。

用途一般ダスト作業用。 付属品プラグ トラスコ品番201-9420 材質POM 全長(mm)260 使用空気圧力(MPa)1.0 ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)3 ノズル外径(Φmm)6 エアー取付口G1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする