ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの エアーガン・スプレーノズル
ヤマトエンジニアリングの エアダスターガン関連商品
ヤマトエンジニアリングの エアーガンノズル
スライド式増量変換ノズル 増量ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25719516
品番
YD-06PN
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
外径6mm、全長100mm以上のノズルのエアダスターガンに使用できます。
用途
一般ダスト作業用。
トラスコ品番
201-9421
材質
POM
全長(mm)
80
色
青
径(Φmm)
排気口:16
使用空気圧力(MPa)
1.0
ノズル長(mm)
80
ノズル口径(Φmm)
16
ノズルタイプ
増量