曜日別特売
- UK 薬味入れ フック付蓋仕様 YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 25719549

 

- UK 薬味入れ フック付蓋仕様 YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 25719549
- UK 薬味入れ フック付蓋仕様 YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 25719549

UK 薬味入れ フック付蓋仕様

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(L)0.49
内容量1個注文コード25719549品番-
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質ポリカーボネイト容量(L)0.49寸法(cm)9内寸Φ×深さ(mm)88×85TKG品番9-1987-0903TKG品番(2017)6-1779-3502
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする