TLSML300NA40F LEDシームレス照明 トライト 25719568 TLSML300NA40F LEDシームレス照明 トライト 25719568 TLSML300NA40F LEDシームレス照明 トライト 25719568 TLSML300NA40F LEDシームレス照明 トライト 25719568

LEDシームレス照明

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25719568 品番 TLSML300NA40F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

軽量のため、様々な場所で使用できます。
連結部外付けのため施工が便利です。
屋内仕様です。
日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。
コードを含めて最大10mまで連結可能です。
取付クリップは確実に取付けてください。

用途
T5管置き換えに。
間接照明・棚下照明に。
ベースライト・天井照明に。
付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個 トラスコ品番200-3302 材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート 長さ(mm)300 幅(mm)25 高さ(mm)34.5 電源(V)AC100〜200 消費電力(W)(100V)5.5 色温度(K)4000 光源色白色 連結数コードを含めて10m以内 明るさ(Lm)638 RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(円/h)0.15
注意
※点灯には必ず別売りの「LEDシームレス照明用3Pパワーコード(TLSM001)または「パワーコード先バラ(TLSM0012)」が必要です。
※入力電圧範囲で使用してください。直射日光・塩害・腐食ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。水に濡らさないでください。
※連結してご使用の場合は、全長10m以内、末端製品にエンドキャップを設置してください。
※製品1本につき取付けクリップは2個ご使用ください。
※壁面に縦方向に取付けないでください。器具落下・破損の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする