LEDチューブストリング チューブストリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25719586 品番 NTCD1-66-30P/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

※点灯の際に必ず別売りの整流器(IN005-1B)が必要です。
日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。
従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。
最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。
出力側の末端には、必ずエンドキャップを装着ください。

用途
建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。
ロープライトの高品質な代替として。
付属品エンドキャップ×1個 トラスコ品番200-3318 長さ(mm)2000 本体:白、クリア 消費電力(W)(100V)2.6 コード長さ(m)0.36 光源色シャンパンゴールド RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※出力側末端には必ずエンドキャップを装着してください。
※定格電圧、電源電圧、電源周波数の区分を必ず確認してご使用ください。
※同メーカーの製品以外との連結はしないでください。
※本品は切断出来ません。途中で切っての使用はしないでください。
※防滴仕様(防水仕様では無い)の為、水に浸けるなどの水中施工は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする