住化プラステック
プラスチック段ボール”サンプライ” 0.91×0.91m(幅×長さ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
厚さ(mm)
3
3
4
5
色
グレー
ライトグリーン
ライトブルー
グレー
ブラック
ナチュラル
ホワイト
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25719866
品番
HP30050-GY 910*910
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
高剛性・高衝撃に優れています。
用途
段ボールやベニヤ板の代替に。
トラスコ品番
205-1105
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
3
色
グレー
長さ(m)
0.91
幅(m)
0.91
RoHS指令(10物質対応)
対応