住化プラステック
プラスチック段ボール”サンプライ” 0.3×0.3m(幅×長さ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
厚さ(mm)
5
3
4
5
色
ブラック
ライトグリーン
ライトブルー
グレー
ブラック
ナチュラル
ホワイト
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25720259
品番
HP50100-BL 301*301
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
高剛性・高衝撃に優れています。
用途
段ボールやベニヤ板の代替に。
トラスコ品番
205-1065
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
5
色
ブラック
長さ(m)
0.303
幅(m)
0.303
RoHS指令(10物質対応)
対応