プラスチック発泡PPシート”スミセラー”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25720277 品番 3050150-LB 301*301
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

柔軟性と耐衝撃性に優れ、軽量で高剛性の発泡シートです。
均一、微小セル径で、表面は滑らかな感触です。
水やゴミ・埃の侵入を防ぎ、洗浄も行えるため衛生的です。
表面平滑性が良く、コロナ処理を施していることから印刷性に優れています。
リサイクル・リユース性に優れています。

用途緩衝材、仕切板、陳列用棚、ボード板。 トラスコ品番204-9583 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)5 ライトブルー 長さ(m)0.303 幅(m)0.303 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする