プラスチック発泡PPシート”スミセラー”

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(m)0.3 ナチュラル 注文コード25720435 品番3040120-N A3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は幅・色など12種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性と耐衝撃性に優れ、軽量で高剛性の発泡シートです。
均一、微小セル径で、表面は滑らかな感触です。
水やゴミ・埃の侵入を防ぎ、洗浄も行えるため衛生的です。
表面平滑性が良く、コロナ処理を施していることから印刷性に優れています。
リサイクル・リユース性に優れています。

用途緩衝材、仕切板、陳列用棚、ボード板。 トラスコ品番204-9572 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)4 ナチュラル 長さ(m)0.42 幅(m)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする