大きく開くコンテナー

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25720530 品番 110010724
参考基準価格(税別)¥5,782 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

大容量のコンテナー(ストッカー)です。
フタが大きく開き、開いた状態で固定することもできます。
収納物の整理や出し入れに便利です。
市販の南京錠が付けられる鍵穴付きで、防犯面も安心です。
移動に便利なキャスター付きです。

容量(L)95 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)620×500×500 チャコールグレー 用途屋外用品の収納に。 仕様キャスター付、鍵穴付(鍵別売)、簡易キャスター(左右移動のみ) トラスコ品番200-6801 材質ポリプロピレン 質量(kg)3.18 耐荷重(kg)45 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)620×500×500 フタあり 収納量(目安)18L灯油缶2個 外寸法・幅(mm)620 外寸法・高さ(mm)500(フタを開いた際の最大の高さ:911) 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)522×369×424 外寸法・奥行(mm)500 有効内寸法・奥行(mm)369 有効内寸法・高さ(mm)424 有効内寸法・幅(mm)522

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
灯油タンクの保管
製造業

蓋が大きく開くので、ストレスなくタンクの出し入れができる

対象商品:
25720539
2023-11-14
用途:
ガーデニング用品の雑多な小物の整理に
サービス業

ガーデニング用品が片付かなかったので、このコンテナを購入。大容量で培養土から鉢までいろいろ入って整理ができました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする