110010248 収納ケース”プレクシーケース” 色:オールクリア TENMA(天馬) 25720584 110010248 収納ケース”プレクシーケース” 色:オールクリア TENMA(天馬) 25720584 110010248 収納ケース”プレクシーケース” 色:オールクリア TENMA(天馬) 25720584 110010248 収納ケース”プレクシーケース” 色:オールクリア TENMA(天馬) 25720584

収納ケース”プレクシーケース” 色:オールクリア

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25720584 品番 110010248
参考基準価格(税別)¥3,776 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

引き出しが透明のため、外側からでも中身が確認できます。
引き出しの抜け落ちを防ぐ、引き出しストッパー機能付です。
備品や部品の整理整頓に最適です。
太陽光発電にて、生産工場で使用する電力の0.833%を供給しています(2021年度実績)。

トラスコ品番200-6803 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.373 容量(L)17 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×420×210 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)280×375×170 収納の目安B4用紙、DVD約31枚またはCD約72枚

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
仕事用の机に置いています
建設業・工事業

デスク周りの小物類を入れていて、ケースが透明で中が見えるので何が入っているか分かり易くて良いですね。 
色々な横幅で高さが2段くらいになって、A4レターケースと同じ高さになれば隙間収納として並べて使えて良いのですが、そのような商品がないのが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする