日本バルカー
ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(内パッキン・5K)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
呼び径(A)
250
15
20
25
32
40
65
80
100
150
200
125
250
300
厚さ(mm)
1.5
1.5
3.0
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25721135
品番
6500G-J5S250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。
水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
用途
石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
トラスコ品番
251-1302
材質
非石綿繊維、ゴムバインダー
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
218×270
使用温度範囲(℃)
-50~183
規格
JIS規格品
呼び径(B)
10
使用圧力(MPa)
限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります)
呼び径(A)
250
印刷文字
黒
外径(mm)
325
色調
ブルー
内径(mm)
270
注意
※100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。