曜日別特売
6500G-J5L150-FF ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(外パッキン・5K) 日本バルカー 25721440

ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(外パッキン・5K)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)150
厚さ(mm)3.0
内容量1枚注文コード25721440品番6500G-J5L150-FF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。
水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。

用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。トラスコ品番251-2842材質非石綿繊維、ゴムバインダー厚さ(mm)3.0寸法(mm)167×220規格JIS規格品呼び径(B)6使用圧力(MPa)限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります)呼び径(A)150ボルト穴中心径(C)(Φmm)230ボルト穴数8個ボルト穴径(Φmm)19印刷文字外径(mm)265色調ブルー内径(mm)167
注意
※100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする