シンドー
シンドーの バンケット用品
シンドーの フードバー・サラダバー・バイキングカート
子供バイキングカート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25721694
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
子供も安心して料理を運ぶことができます。
材質
鉄/ポリエステル樹脂系粉体塗装、キャスター/ゴム製
キャスター
自在
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×530×750
キャスター径(Φmm)
100×4
有効寸法(mm)
(トレイ)450×320
TKG品番
9-2478-0301
TKG品番(2017)
6-2258-1101