車輪径(Φmm)125
許容荷重(daN)735
取付座(mm)137×105
取付ピッチ(mm)105×75〜80
取付高(mm)178
仕様自在式、プレート式
トラスコ品番215-7750
材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール
型式自在式、プレート式
質量(kg)4.65
車輪幅(mm)50
全幅(mm)157
硬度トレッドの硬度(A):92 ショアA、トレッドの硬度(D):42 ショアD
使用温度(℃)温度範囲(最小):-10、温度範囲(最大):60
旋回半径(mm)126.5
取付高H(mm)178
取付ピッチY(mm)75〜80
取付穴径P(mm)11
色(本体)透明塗装, 透明塗装
オフセット55
取付座A(mm)137
静止耐荷重(kg)1500
車輪径D(Φmm)125
耐荷重(N)750
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)105
取付座B(mm)105
色(車輪)ハニーイエロー(RAL1005)