重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)160 注文コード25721790 品番9940ITP160P63 CONVEX
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は車輪径など3種類から選べます 他の種類を見る

旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。
グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。
双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。
フォークは高耐久性仕様です。
AGVにも使用可能です。

車輪径(Φmm)160 許容荷重(daN)735 取付座(mm)137×105 取付ピッチ(mm)105×75〜80 取付高(mm)210 仕様自在式、プレート式 トラスコ品番215-7739 材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール 型式自在式、プレート式 質量(kg)5.3 車輪幅(mm)50 全幅(mm)157 硬度トレッドの硬度(A):92 ショアAト、レッドの硬度(D):42 ショアD 使用温度(℃)温度範囲(最小):-10 、温度範囲(最大):60 旋回半径(mm)142.5 取付高H(mm)210 取付ピッチY(mm)75〜80 取付穴径P(mm)11 色(本体)透明塗装, 透明塗装 オフセット55 取付座A(mm)137 静止耐荷重(kg)1500 車輪径D(Φmm)160 耐荷重(N)750 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)105 取付座B(mm)105 色(車輪)ハニーイエロー(RAL1005)
注意
※原則キャンセル不可商品となります。
※メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする