重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 固定式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25721860 品番 9948ITP200P63 CONVEX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。
グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。
双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。
フォークは高耐久性仕様です。
AGVにも使用可能です。

車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)735 取付座(mm)137×137 取付ピッチ(mm)105 取付高(mm)250 仕様プレート式 トラスコ品番215-6259 材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール 質量(kg)4.5 タイプ固定式 車輪幅(mm)50 取付高H(mm)250 取付ピッチY(mm)80〜75 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)137 車輪径D(Φmm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)105 取付座B(mm)137 車輪タイプ双輪
注意
※原則キャンセル不可商品となります。
※メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする