※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSF70-15TR ガススプリング(KSFシリーズ) KYB(カヤバ) 25721878 KSF70-15TR ガススプリング(KSFシリーズ) KYB(カヤバ) 25721878

ガススプリング(KSFシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25721878 品番 KSF70-15TR
参考基準価格(税別)¥6,740 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。
バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。

用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。 トラスコ品番221-6305 材質ロッド:スチール ストローク(mm)70 長さ(mm)246 全長(mm)316 反発力(N)最伸長時:147、最縮長時:188 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする