加圧式回転ステンレスボールペン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25721913 品番KSB-130PT
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

加圧パワーで、上向き。濡れた紙。-10℃でも書けます。。回転繰り出し式。クリップ付。

材質SUS304ステンレス 質量(g)23 方式回転繰り出し式 直径×長さL(Φmm×mm)8.9×130 インク色 先端ボール径(mm)0.7 色数単色 TKG品番9-2597-0201 TKG品番(2017)6-2388-1401 商品タイプ本体 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25721913
2020-09-15
用途:
普段使い
教育・研究機関

書き味が滑らかで非常に使いやすく、とても気に入りました。仰向けで寝っ転がりながらでも書き続けられます。
上の部分に小さい穴があり、細いチェーンなら通せるようになっています。首から下げたい方にもいいかもしれません(通常サイズのボールチェーンは通らなそうなので注意です)。
軸の金属加工も丁寧なヘアライン仕上げで指に引っかからず、持ちやすいです。ただ、人によっては滑ると感じたり、男性で手の大きい方は細くて持ちにくいと感じるかもしてません。私は手が小さめなのでちょうどいいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする