曜日別特売
KHF200-10TR ガススプリング(KHFシリーズ) KYB(カヤバ) 25722054

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHF200-10TR ガススプリング(KHFシリーズ) KYB(カヤバ) 25722054
KHF200-10TR ガススプリング(KHFシリーズ) KYB(カヤバ) 25722054

ガススプリング(KHFシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ストローク(mm)200
反発力(N)最伸長時:98、最縮長時:131
内容量1本注文コード25722054品番KHF200-10TR
参考基準価格(税別)¥6,740販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

RoHS10対応製品です。

用途扉開閉用。トラスコ品番221-6274材質ロッド:スチールストローク(mm)200長さ(mm)466全長(mm)666反発力(N)最伸長時:98、最縮長時:131RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする