※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KKF200-40TR ガススプリング(KKFシリーズ) KYB(カヤバ) 25722176 KKF200-40TR ガススプリング(KKFシリーズ) KYB(カヤバ) 25722176

ガススプリング(KKFシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ストローク(mm)200 反発力(N)最伸長時:392、最縮長時:533 注文コード25722176 品番KKF200-40TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,940
この商品はストローク・反発力など10種類から選べます 他の種類を見る

取付のブラケットが装着されており、母機に簡単に組付けることが可能です。

用途扉開閉用。 トラスコ品番221-6380 材質シリンダ:スチール ストローク(mm)200 長さ(mm)466 全長(mm)666 反発力(N)最伸長時:392、最縮長時:533 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25722176 KKF200-40TR 39304106 KKF200-40 ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付) KYB(カヤバ) ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付) KYB(カヤバ) 1個 6,698 税込7,368 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする