※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KBF100-20TR ガススプリング(KBFシリーズ) KYB(カヤバ) 25722185 KBF100-20TR ガススプリング(KBFシリーズ) KYB(カヤバ) 25722185

ガススプリング(KBFシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25722185 品番 KBF100-20TR
参考基準価格(税別)¥8,940 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ピストンロッド部にカバーを装着したガススプリングです。

用途扉開閉用。 トラスコ品番221-6332 材質スチール ストローク(mm)100 長さ(mm)286 全長(mm)386 反発力(N)最伸長時:196、最縮長時:275 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする