※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KPF100-70TR ガススプリング(KPFシリーズ) KYB(カヤバ) 25722614 KPF100-70TR ガススプリング(KPFシリーズ) KYB(カヤバ) 25722614

ガススプリング(KPFシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ストローク(mm)100 反発力(N)最伸長時:686、最縮長時:918 注文コード25722614 品番KPF100-70TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品はストローク・反発力など37種類から選べます 他の種類を見る

コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。
バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。

用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。 トラスコ品番221-6285 材質スチール ストローク(mm)100 長さ(mm)286 全長(mm)386 反発力(N)最伸長時:686、最縮長時:918 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25722614 KPF100-70TR 39304632 KPF100-70 ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ) ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ) 1個 5,898 税込6,488 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする